サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 精密ドライバー
4WAYミクロドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75207176
品番
55-B
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
カメラ・時計の極小ネジなど、縁なしメガネにも使用できます!
先端形状
マイナス、プラス、いじり止めトルクス、六角
先端サイズ
2.4
先端刃幅(mm)
2.8
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
1.8×0.3
用途
精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。
トラスコ品番
853-2983
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
注意
※フレームやレンズを傷つけないために、ナット回しはナットに、ドライバーの歯先はネジに、しっかりと差し込んでご使用下さい。