やすりホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75207634 品番71-143
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

握りやすいホルダーで木材の研磨が快適に。
紙やすりで木材をキレイに研磨するためのサポートツール

適合材 粒度#240 パッケージサイズ(mm)70×165×44 材質カバー:ポリプロピレン、スポンジ:発泡ポリエチレン、紙やすり:紙、アルミナ砥粒 セット内容やすりホルダー(カバー、スポンジ 各1個)、240番の紙やすり(115×140mm) 1枚 砥粒アルミナ 形状 用途無駄のない四面使いまわしが出来ます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする