ハツリー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75207772 品番 385
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

軸部総焼入
特殊鋼材使用
強力貫通型
尻金付なのでハンマー打撃に威力を発揮

寸法A(mm)100 寸法D(mm)24 寸法C(mm)184 刃幅(mm)16 用途ALCの加工、塗装、溶着部のはがし作業などに 質量(g)84 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10077453
2021-05-24
用途:
機械の操作時
製造業

探していた幅のものがなかなか見つからなかったので、こちらで購入できてよかったです。
梱包を小さくして、送料を安くして頂けるとありがたいです。

対象商品:
75207772
2019-03-07
用途:
メンテナンス
農・林・水産業

刃先の角度があり、サビ落とし・サビで浮いた塗装剥がしに丁度いい工具でした。

1人が参考にしています
2016-05-17
用途:
フランジ等のパッキン剥ぎに使用
建設業・工事業

とてもスムーズに使用が出来たので素晴らしい道具!

対象商品:
10077453
2012-07-30
用途:
叩いて破壊する必要のあるものに便利に使えました。

壁の穴を広げたりコンクリブロックを割ったり使い道が広くいいですね。工具箱に一本あると便利だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする