サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の グリップドライバー
ハイソフトドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75207921
品番
666
参考基準価格(税別)
¥745
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
用途
プラス2番ネジの脱着等に。
トラスコ品番
853-2466
軸径(Φmm)
6.3
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし