WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚受
ハンガーブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
150×100
注文コード
75207948
品番
TK-100
参考基準価格(税別)
¥994
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
寸法・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
補強金具にパイプを設置する事で物を掛ける空間が出来ます。
補強金具にハンガーなどを掛ける事が出来ます。
L金具と補強金具が分離するのでネジの取り付け作業が容易に行える。
サイズ(mm)
150×100
材質/仕上
鉄/白塗装
安全荷重(kg)
20
棚受け金具
棚受アクセサリー
色
白
幅(mm)
16
厚さ(mm)
2.5
付属品
ビス2本、ネジ2本
用途
棚作りに
注意
※取り付ける下地によって耐荷重はかわります。桟などにビス止めを行うとしっかりと固定が出来ます。