WAKI(和気産業)
ハンガーブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75207966
品番
TK-102
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
寸法・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
補強金具にパイプを設置する事で物を掛ける空間が出来ます。
補強金具にハンガーなどを掛ける事が出来ます。
L金具と補強金具が分離するのでネジの取り付け作業が容易に行える。
用途
棚作りに
サイズ(mm)
210×130
材質/仕上
鉄/白塗装
安全荷重(kg)
20
棚受け金具
棚受アクセサリー
色
白
幅(mm)
16
厚さ(mm)
2.5
付属品
ビス2本、ネジ4本
注意
※取り付ける下地によって耐荷重はかわります。桟などにビス止めを行うとしっかりと固定が出来ます。