WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚ダボ・エンドキャップ
差込ダボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
75207984
品番
ML523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。
差込みダボに棚板をのせます。
径(Φmm)
5
材質/仕上
鉄/クロームメッキ
色
シルバー
長さ(mm)
8、10(差込)
差込サイズ(Φmm)
3
用途
家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
アズワン品番
65-1331-57
注意
※取り付け穴はダボの足の長さより1〜2mm深く、穴径より少し小さくあけてください。