差込ダボ ガラス棚用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード75207993 品番ML697
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。
差込みダボに棚板をのせます。

径(Φmm)10 材質/仕上鉄/クロームメッキ シルバー 長さ(mm)10、5(差込) 差込サイズ(Φmm)5 用途食器棚、キャビネットなどガラス棚を取り付ける金具です。 アズワン品番65-1331-58
注意
※取り付け穴はダボの足の長さより1〜2mm深く、穴径より少し小さくあけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする