ケルダボクローム(オン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 75208018 品番 ML517
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。
ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。

径(Φmm)9 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ シルバー 長さ(mm)7.5、5.5(ねじ切) サイズ(inch)1/4(ねじ) 用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。 寸法D(mm)1/4 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)5.5 寸法A(Φmm)9 アズワン品番65-1331-61
注意
※ケルダボ(オン)のみとなります。新規で施工の場合はケルダボ(メン)を別でご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする