サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ラチェットドライバー
ドライバーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75208034
品番
770-B
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
超薄型10mmレンチ用。ワンタッチで装着ができ、ドライバーレンチ及び市販のラチェットレンチで使用可能。
質量(g)
38
用途
車両・機械・家具・その他。
セット内容
アダプター/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:6.0mm/ソケットアダプター
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応