ケルダボクローム(メン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 75208045 品番 ML518
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。
ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。

径(Φmm)9 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ シルバー 長さ(mm)6.4、6.4(ねじ切) サイズ(inch)1/4(ねじ) 穴径(Φmm)8.5 用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。 寸法B(mm)6.4 寸法C(mm)9 寸法A(Φmm)1/4 アズワン品番65-1331-62
注意
※ケルダボ(メン)のみとなります。新規で施工の場合はケルダボ(オン)を別でご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする