WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚ダボ・エンドキャップ
ダボフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
75208124
品番
ML698
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ダボ穴にねじ込んで使用。
ダボフックに紐などを取り付けて落下防止に使用。
用途
本棚やキャビネットに使用します。
ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。
径(Φmm)
5
材質/仕上
鉄/GBメッキ
色
ブロンズ
長さ(mm)
42、10(ねじ切)
高さ(mm)
27
アズワン品番
65-1331-71
注意
※下穴はダボ径より少し小さ目にあけて木ズチでたたき込んでください。
※継目には木工用ボンドなどを使用すると、より強力になります。