ケルダボクローム(オン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード75208133 品番ML699
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。
ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。

用途
本棚やキャビネットに使用します。
ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。
径(Φmm)8 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ シルバー 長さ(mm)6、6(ねじ切) ねじ寸法(mm)6 寸法D(mm)6 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6 寸法A(Φmm)8 アズワン品番65-1331-72
注意
※ケルダボ(オン)のみとなります。新規で施工の場合はケルダボ(メン)を別でご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする