シヤッター錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75208176 品番SP-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

三和シャッター純正品のシャッター錠
錠が故障した際に取替えできます。(旧タイプにも対応)
簡単とりはずし!簡単取付で古くなった錠を交換できます。

材質鉄/クロームメッキ 長さ(mm)346 幅(mm)30 厚さ(mm)12 付属品表面板、ビス×4、キー×2 クローム 用途手動式シャッター(三和シャッター)の鍵 アズワン品番65-1331-56
注意
※メーカー三和シャッター以外はご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする