シャッター手掛(三和シャッター)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75208203 品番 SP-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

三和シャッター純正品の手掛
手掛が故障した際に取替えできます。

材質ABS樹脂 長さ(mm)85 幅(mm)28 厚さ(mm)12 サンド タイプKE6 用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛 アズワン品番64-9106-47
注意
※メーカー三和シャッター以外はご使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75208203
2025-12-18
用途:
三和シャッター手掛けを購入
建設業・工事業

純正なので、ピッタリでした。少し古いシャッターだったので心配でしたが大丈夫でした。

2024-12-11
用途:
純正品はピッタリです。
横澤動物医院 様

長年使っていて劣化し、割れてしまったシャッターの手掛け部品です。
届いたので、早速交換してみました。
手を切りそうだった旧部品を取払い、方向を見極めてセットすると、ピッタリ適合です。(多少の力は要ります。)
まさかこんな部品まで、モノタロウさんで手に入るとは、考えてもみませんでした。
検索して、サイズ通りの部品を選択し、発注した翌日には到着。早速取り換えて、安全にシャッターの開け閉めができるようになりました。

2024-12-02
用途:
シャッターの手掛け交換

施工して40年ほど経つ三和のアルミシャッターですが、手掛けが劣化して割れていたので交換しました。差し込み寸法はジャストサイズでしたが、適合しているシャッターの板厚がうちのとは違うのか、はめ込むんだ際に板に引っかける突起との溝幅が狭くて、溝を削って広げる加工が必要でした。鉄製のシャッター用なのかもしれません。取り付けてしまえば全く問題ありません。色味もライトグレーでアルミシャッターとよく合います。

対象商品:
75208203
2024-05-24
用途:
車庫のシャッターの手掛けが劣化したので交換。
サービス業

爪が上手くシャッターの穴にに引っかかってくれるか心配でしたが、簡単にシャッターにはめ込めました。

対象商品:
75208203
2023-07-12
用途:
古くなった。シャッターの修理にしよう。

古くなったシャッターは、多少サビなどにより大きさが変化しておりますのでヤスリで削って調整するとはまりますが、取れると悪いので、シャッター側には金属製ボンド取っ手側には、プラスチックボンドをつけて、翼を押し込んで取れないようにし、最後に鉄用ボンドを取っ手とシャッターの接着部分に隙間ができないようにして塗っておくと、ガチガチに固まって前からも後ろからも押しても取れなくなり完璧です。試してみてください。

2024-10-18
用途:
シャッター修繕用

劣化で割れたため購入しました。

打ち込みが少し硬かったです。

一回り小さいサイズはホームセンターでの購入が出来ますが
このサイズは取り扱いがありませんでしたので、モノタロウで
購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
75208185
2023-08-24
用途:
破損したシャッターの持ち手交換
製造業

少し古いタイプ?で他では探しきれなかったのですが、このサイトで一発で見つかりました。ありがとうございます。

対象商品:
75208203
2023-06-12
用途:
シャッターの開閉

古いシャッターの為、取付の時力が必要だったが問題なく使用できています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする