シャッタースポンジ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75208246 品番 SP-022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

シャッターと地面のすきまを塞ぎます。
耐久性、耐候性に優れます。

ブラック テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)4.8 テープ厚さ(mm)15 基材EPDMゴム 用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ 材質EPDMゴム 硬度1以下 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り付けの際はシャッターの下部をキレイに清掃をして貼り付けてください。
砂、ホコリ、ゴミなどが付着していると、貼り付けができません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75208237
2026-01-13
用途:
車庫のシャッターに使用
建設業・工事業

借用駐車場のシャッターに付けました。シャッターの隙間から砂埃が入って来るのでその対処法として使用してみました。シャッターを閉めた時の音も軽減されたので、近所への音対策にも有効です。取り付ける前にパーツクリーナーで貼付け面をきれいにしましたが、シールの粘着力がどれくらい続くのか・・・ですね!

2024-11-14
用途:
シャッター手直し
谷建 様 (建設業・工事業)

シャッターの閉めた下場の隙間、いい感じん土間との隙間が無くても、本製品を取り付けたら隙間は皆無素晴らしい、両サイドの隙間は微調整、木っ端で隙間隠し、良い商品です

1人が参考にしています
対象商品:
75208246
2023-02-03
用途:
シャッター接地面への貼付け
製造業

使いたい長さにハサミで簡単に切れる。両面テープで簡単に貼付けが出来る。接地面を塞げるので、ゴミやほこりの浸入防止に役立っています。

対象商品:
75208246
2022-09-27
用途:
シャッターと床の隙間
坂田自動車工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思っていた以上に柔らかい素材なので、シャッターと床の隙間が大きくても
塞いでくれます。
取付も両面テープで簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
75208237
2023-07-20
用途:
車庫

ある程度のすき間がれますが耐久性はまだ分かりません。

対象商品:
75208237
2022-04-24
用途:
シャッターのすき間解消
サービス業

商品とシャッター部の接着が、しっかりしています。多少の濡れは気になりません!
すき間がなくなり、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする