サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビットセット
精密用ラチェットドライバー用ビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75208524
品番
1000-B
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
メーカー製品NO.1000のラチェット機能に装着する事により、作業性が良く、スムーズなトルク伝達が行えます。ネジの締まり具合がわかり易く、ネジ溝の破損を未然に防止!
セット内容
#0、#1、#2、-1.5mm、-2.0mm、-3.0mm
両頭機能
片頭
質量(g)
26
用途
精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。
トラスコ品番
853-5320
RoHS指令(10物質対応)
対応