ガラス戸レール 3下

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75208526 品番2349
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。

長さ(mm)2000 材質硬質ABS 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-05
用途:
プラダンの内窓製作
サービス業

アルミサッシ窓を防寒するため、DIYでプラダンによる内窓を作りました。その際に敷居として使いましたが、軽くて加工しやすくとても重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする