ガラス戸レール 5上

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75208535 品番2350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。

長さ(mm)2000 材質硬質ABS 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
DIY
飲食業

DIYにてケージを作ってるのですが5mmガラスを設置するのに丁度良いので助かります。
アルミで同サイズのものがあればもっと良いのですが・・・

対象商品:
75208535
2022-10-21
用途:
内窓作成
株式会社やよい商会 様 (不動産業)

無事に2重窓の作成に成功いたしました。
ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
75208535
2023-12-28
用途:
台所の食器棚の修理

30年前の造りつけ食器棚の3ミリガラス戸を4ミリに拡大、旧レールが1.82mに11cmを継ぎ足し、継ぎ目が不具合だったので・・・2mだと継がないで、すっきり、 ((嬉)) (嬉)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする