ベビースクリュードライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75208542 品番1300
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

5種類のビットが携帯できて便利!ハンドル部にビットがすべて収納できます。

先端形状プラス、マイナス グリップ径(Φmm)18 材質(グリップ)樹脂 質量(g)50 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途サイズに応じてビットを差し替えて。 トラスコ品番776-7722 セット内容(+)ドライバー::#1・#2/(-)ドライバー::3.0mm・5.0mm/キリ 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
緊急時

車の鍵につけて持ち運び。その際に頭を軸に格納できるのが良し。十徳ナイフ的に畳むのではない方が引っかかりが少なくていいです。これでCOBライトとメジャーと200番がセットになったので大抵のことに対処できるように。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする