光モール
光モールの 建具金物
光モールの 引戸金具・折戸金具
光モールの 引戸用レール
ガラス戸レール 5下
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75208544
品番
2351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)
2000
材質
硬質ABS
幅(mm)
17
高さ(mm)
4.5
溝幅(mm)
6.1
RoHS指令(10物質対応)
対応