サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の グリップドライバー
パーフェクトグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75208752
品番
3370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×0.7mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×0.7
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
用途
マイナス5.5番ネジの脱着作業に。
軸径(Φmm)
5.5
質量(g)
67
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
32
材質(軸)
工業用特殊鋼材
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり