3800 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75208996 3800 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75208996 3800 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75208996

六角キーレンチ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)4 注文コード75208996 品番3800
参考基準価格(税別)¥255 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は対辺寸法など22種類から選べます 他の種類を見る

光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 用途工場関連・車両整備などに。 全長(mm)131 質量(g)16 首下長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-15
用途:
キャップボルト用
建設業・工事業

スペースがない場所を緩める為に、短く加工して使いました。
お値段もやすいので気兼ねなく加工出来ました。
強度も問題なしです。

対象商品:
75209136
2021-11-24
用途:
自転車メンテ
建設業・工事業

長い物を探しており安価で良い品でした。鉄パイプ延長によりボルト外し楽に完了です

対象商品:
75209005
2018-10-27
用途:
バイクメンテ
サービス業

非常に重宝しております。ボールの付いてあるほうは負荷をかけすぎると
折れますがこちらはその心配はいりません。

対象商品:
75209023
2017-12-04
用途:
補修用
その他業種

買って良かったです。ポン付けでおすすめできます。◎

1人が参考にしています
対象商品:
75208953
2017-03-05
用途:
自作のカメラ鏡筒の固定作業
その他業種

初めてのドリル、タッピング後にネジ止め用に使用しました。3mmイモネジは六角1.5oでしたが完ぺきにフィットしました。強度も十分でした。

対象商品:
75209014
2015-10-07
用途:
ベアリングプーラーの操作

手持ちのベアリングプーラーは5mmと6mmの六角レンチが必要なのですが、面倒なのでこの六角レンチの6mmを購入し、片方を削って5mmとのコンビレンチにして使っています。
元はしっかりさび止め塗装のされている商品なので、削った部分が錆びないようにバフ掛けしてから塗装しなおしました。
この商品は長いので、力が入れやすくてすごくいいです。
長さの面でも、防錆の面でも、価格以上の満足感があります。

対象商品:
75208987
2016-01-14
用途:
自転車の整備
サービス業

六角レンチは、4mm以上であれば、安いセット品でもなんとかなるのですが、3mm以下になると、すぐにナメてしまうようになるので、単品で購入しました。精度も良く、安心して使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする