※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1ペア
適合タイヤサイズ255/80R22.5・10R22.5・275/70R22.5・295/70R22.5・11/70R22.5
注文コード75209427
品番SS735
参考基準価格(税別)¥63,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
SRやDCの耐久性はそのままに、 装着性に優れたシステムスナップチェーン。
軽量で、耐久性約5倍。
サイドバンドの代わりに3点カムロック採用
自由に取り外せる工具なしで簡単クロス交換が可能
オリジナルチェーンにカスタマイズ可能。
タイヤに装着したままクロス交換可能。
使用頻度の高いあなたへ
走行中に、路面状況や凹凸により、思いがけずにクロス損傷を招きます。
「とっさの時に、簡単にクロス交換出来たら…」その要望に答えて生まれたシステムスナップケーブル。
1外す、2掴む、3離すの3ステップで交換可能。
時間を大切にされる方に最適です。
また、登り坂や深雪走行される際に、トルクを必要とされる方へ、その場でご自身の手でクロスを増やして下さい。