サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ヘックスローブビット
ドライバービット ヘックスローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75210186
品番
HL-15
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
先端サイズ
T-15H
用途
差替えドライバー用替えビット。
トラスコ品番
853-2735
全長(mm)
30
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり