画像準備中

ドライバービット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ7 注文コード75210572 品番S-7
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は先端サイズ・対辺寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。

両頭機能片頭 全長(mm)30 先端サイズ7 差込角対辺(mm)6.35 用途差替えドライバー用替えビット。 仕様片ビット7.0×30mm マイナス トラスコ品番853-2760 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75210624
2018-02-12
用途:
バイクの車載工具として
卸売・小売業

差替えドライバー用の替えビットです。六角の6.0mmがないとバイクの車載としては困るので、買いました。もともとの差し替えドライバーセットに同梱になっていても良いと思います。頻繁に使う大きさなので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする