蛇口用凍結防止ヒーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75210599 品番HC-SG BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

セラミックヒーターは、自己制御特性がある為、ヒーター周囲の温度が低い時は発熱量(消費電力)が上がり、高い時は発熱量が下がる特性があり、異常過熱になることがなく安全です。
工具無しで取付が可能です。
ヒーターが小型なので蛇口の他に小型減圧弁、小型バルブなどの凍結防止にも適しています。

定格100V-1.3W(20℃時空気中) 適合蛇口:15A(1/2インチ)用横水栓、胴長横水栓 電圧(V)100 電源コード(m)1.5
注意
周囲温度が高くなると、発熱量(消費電力)は下がりますが、ヒーターの通電がOFFになることはありません。節電・ヒーター寿命の為、別売りのサーモスタットをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75210599
2026-01-09
用途:
台所の水道蛇口の凍結防止
ガーデン野崎 様 (農・林・水産業)

説明書が有りましたが、どちらの面を水道管に接すれば良いか、良く分かりませんでした。
結束用のテープがもう少し伸縮性があった方が良いように思います。カバーの他に断熱材も付属していると電気料が節約出来、より効率的だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする