河清 叩木彫のみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 75210766 品番 暁 10本組
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

手造りの技がはえる厳選された逸品です。
卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。
使用頻度が高い形状とサイズを選んだセット品です。

刃幅(mm)剣:15、浅丸:15、平:12、生反:12、丸:9、丸スクエ:6、イスカ:9、三角:7.5、丸曲:15、平曲:9 セット内容10本組:剣15mm、浅丸15mm、平12mm、生反12mm、丸9mm、丸スクエ6mm、イスカ9mm、三角7.5mm、丸曲15mm、平曲9mm 材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち) 用途木彫、彫刻。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。
※使用後、汚れを拭き取ってから刃物油を塗布していただくとより長持ちします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする