与板利器工業
与板利器工業の のこぎり
与板利器工業の のこぎり本体
与板利器工業の 片刃鋸
CRAFT HOUSE 折込鋸 タテ・ヨコ・ナナメ替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75210879
品番
210mm No.22201
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
軽くて持ち運び便利な折込鋸です。
タテ・ヨコ・ナナメ用の替刃です。
切れなくなったら交換して下さい。
ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
折込
折りたたみ式
刃渡り(mm)
210
板厚(mm)
0.75
材質
刃部:SK-5(炭素工具鋼)
用途
一般木材、集成材、生木などの切断。
注意
※ネジ・ストッパーが固定されているか確認してからご使用ください。
※替刃の取替えの際は手袋を使用してください。
※用途以外の使用はお避けください。
※誤って使用された場合、刃こぼれをおこしたり、欠けた刃が飛散することがありますのでご注意ください。
※のこぎりは挽く時に切れますので押す時は力を入れず、また無理にひねったりして使用しないでください。
※使用後は乾いた布等できれいに汚れを取り、油を塗っておいてください。