CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75210897 品番210mm No.22203
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

軽くて持ち運び便利な折込鋸です。
枝切鋸の替刃です。
切れなくなったら交換して下さい。
ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。

折込折りたたみ式 刃渡り(mm)210 板厚(mm)0.75 材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) 用途剪定作業、生木などの切断。
注意
※ネジ・ストッパーが固定されているか確認してからご使用ください。
※替刃の取替えの際は手袋を使用してください。
※用途以外の使用はお避けください。
※誤って使用された場合、刃こぼれをおこしたり、欠けた刃が飛散することがありますのでご注意ください。
※のこぎりは挽く時に切れますので押す時は力を入れず、また無理にひねったりして使用しないでください。
※使用後は乾いた布等できれいに汚れを取り、油を塗っておいてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする