サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
スタンダード ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75210913
品番
13-ASB
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
全長(mm)
150
トラスコ品番
776-7773
先端形状
プラス(+)
用途
建築関連・板金作業・内装関連。
質量(g)
82
先端サイズ
No.2
本数
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。