与板利器工業
与板利器工業の ハンマー
与板利器工業の コンビハンマー
CRAFT HOUSE マイクロコンビハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75210958
品番
No.22809
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。
本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。
ハンマー頭部が抜けず、安心です。
材質(頭)
ナイロン、鉄
材質(柄部)
クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー
幅(mm)
打撃面:12
主な用途
家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
用途
家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。