スタンダード ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75210974 品番 13-BSB
参考基準価格(税別)¥595 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!

全長(mm)100 トラスコ品番776-7862 先端形状プラス(+) 用途建築関連・板金作業・内装関連。 質量(g)44 種類段付 先端サイズNo.1 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする