サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
スタンダード ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
全長(mm)
65
注文コード
75211001
品番
13-CSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
先端サイズ・全長・種類
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
全長(mm)
65
トラスコ品番
776-7935
先端形状
マイナス(-)
用途
建築関連・板金作業・内装関連。
先端寸法(mm)
6
本数
2
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。