与板利器工業
与板利器工業の ハンマー
与板利器工業の ゴムハンマー
桜日本 ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75211003
品番
0.5P
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥538
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
打撃部分がゴムでできたハンマーです。
ゴムでできているのでやわらかく対象物にキズをつけにくいハンマーです。
樹脂ハンマーより重量があるので、打撃力も十分にあります。
材質(頭)
黒ゴム
材質(柄部)
天然木
柄長さ(mm)
290
主な用途
家具やラックの組み立て
用途
家具やラックの組み立てに。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※頭部と柄にガツツキがないことを確認し、ご使用ください。
※周りに人や物がないことを確認してからご使用ください。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。