サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
業務用ゴールドビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
75211193
品番
ASG-02
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業では、特殊防錆処理を施したシルバー・ゴールドビットが最適です。プラケース入りはサビ、ほこり、鉄粉を防ぎ、部品ケースにもなります。
全長(mm)
45
用途
建築関連・板金作業・内装関連。
トラスコ品番
853-5671
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。