サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
業務用ゴールドビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
75211211
品番
ASG-04
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業では、特殊防錆処理を施したシルバー・ゴールドビットが最適です。プラケース入りはサビ、ほこり、鉄粉を防ぎ、部品ケースにもなります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴールドビット
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
全長(mm)
110
用途
建築関連・板金作業・内装関連。
トラスコ品番
853-5673
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。