画像準備中

業務用スタンダード ビット

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 75211245 品番 ASV-2045M
参考基準価格(税別)¥1,658 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!

全長(mm)45 トラスコ品番776-8079 先端サイズNo.2 用途建築関連・板金作業・内装関連。 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75211272
2017-08-01
用途:
建築

先がすぐに傷む、 先が折れてもいいので、なめないほうがいい。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする