与板利器工業
与板利器工業の カッター
与板利器工業の ナイフ
与板利器工業の 小刀
CRAFT HOUSE 折込小刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75211299
品番
120mm
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。
折込式ですのでコンパクトに収納できます。
材質
刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
材質(刃)
安来鋼白紙二号
材質(柄部)
天然木
用途
細かい木工細工、竹細工。
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※金属は切れませんのでご使用にならないで下さい。