業務用アソート ビットセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本組) 注文コード 75211333 品番 ASB-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!

セット内容(両頭)#2×45mm、#2×65mm、#2×110mm、#2×-6.0×65mm、(段付)#1×100mm、#2×100mm 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭/片頭 材質特殊鋼 用途建築関連・板金作業・内装関連。 トラスコ品番853-5670 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする