サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビットセット
業務用アソート ビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本組)
注文コード
75211342
品番
ASB-10
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
セット内容
(両頭)#1×65mm、#2×45mm、#2×65mm、#2×110mm、#3×65mm、#2×-6.0×65mm、(段付)#1×100mm、#2×100mm
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭/片頭
材質
特殊鋼
用途
建築関連・板金作業・内装関連。
トラスコ品番
853-5669
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。