ビットホルダー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75211491 品番 BH-10
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ビットがばらけず、保管に便利です。

用途ビット収納に。 トラスコ品番776-8133 全長(mm)84 タイプ10本組用 ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75211482
2023-06-30
用途:
ドライバービット用に
不動産業

今まで数社のホルダーを使用しましたが、私が使用しているビットを抜く際には一番スムースでした。

対象商品:
75211491
2022-03-22
用途:
電動工具のメンテナンス用ビットの取りまとめに使用
製造業

本体の厚みが少ないので収納に便利です。
ビットの抜き差しに若干指先の力が必要です。

2021-07-09
用途:
機械のメンテナンス時

内部に、見ても分からない程度のノッチがあるらしく、
ビットのくびれが引っ掛かり、脱落しない。
クリッ、クリッと気持ちよく抜き差しできる。(偶然?)。
この使用感が、ずっと続くことを期待してます。

対象商品:
75211482
2020-08-13
用途:
ドリルビットの保管に
製造業

単品で購入したビット類の保管、分類用に購入。安くて重宝します。ちょっとビットを差し込むときに堅いときもありますが、まあまあです。

2人が参考にしています
対象商品:
75211482
2020-02-20
用途:
ドライバービットの整理
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 様

製品としては特に問題は無いですね。
適度な固定力と抜きやすさ加減かと。

ただ、欠品情報もないのに、納期が4日→10日と遅延することがあるので要注意です。

対象商品:
75211491
2019-09-05
用途:
ビットの整理に

ビットをホールドする部分が長めなので、長いビットでも
確実にささります。
ただ、短いビットを使うと、埋まってしまって使いにくいかも
知れません。

私はこの結構強めなビットのホールド感は気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
75211482
2018-07-02
用途:
ビットの収納用

インパクトドライバーのケース内にビットを整理して収納するために購入。
ある程度軟質な樹脂なので、材質や表面処理にかかわらずある程度の保持力がある。
ただ、この手の品物で共通すると思うが、ビット側の溝に対して穴内の凸部の軸方向長が短いため、縦方向にスカスカと動くのが気になる。

クリップ部分は収納に邪魔なのでカッターを当てて切り落とした。
軟質のため、簡単に切り落とせたが、10本用を短くしてもよかったかも。

対象商品:
75211482
2024-02-01
用途:
部品加工に
有限会社魚利 様

価格は安くて良いのですが間隔が狭くて手袋をしていると出し入れがし難い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする