与板利器工業
与板利器工業の 大工道具
与板利器工業の のみ
与板利器工業の ハンドル/替刃
翔 替刃式ノミ替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75211703
品番
42mm
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
翔替刃式のみ専用の替刃です。
刃の交換で、新品の切れ味が持続します。
付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。
刃幅(mm)
42
適合
柄:KE-03(大)
材質
刃部:合金鋼
用途
木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※木材以外に使用しないで下さい。