サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 四角ビット
四角ビット #2×110mm 1/8"
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75211717
品番
FWA
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途
2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
トラスコ品番
776-8281
全長(mm)
110
質量(g)
32
先端サイズ
2
寸法(inch)
1/8
両頭機能
両頭
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。