サンフラッグ(旧:新亀製作所)
四角ビット #3×200mm 9/64"
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75211726
品番
FWA
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途
2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
トラスコ品番
776-8338
全長(mm)
200
質量(g)
60
先端サイズ
3
寸法(inch)
9/94
両頭機能
両頭
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。