曜日別特売
FWB5-2110 四角ビット 5本組 #2X110mm 1/8" サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75211823

四角ビット 5本組 #2X110mm 1/8"

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(5本組)注文コード75211823品番FWB5-2110
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。

用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)110トラスコ品番853-5769先端サイズ2寸法(inch)1/8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする