磁気太郎

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75211866 品番 GK-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ドライバー・ビットに装着して。 寸法(mm)24×15 質量(g)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電動ドライバービットにて使用してください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75211866
2023-02-17
用途:
力のいらない軽作業に
アサダ店装 様

コンセントのカバーの脱着や機器の組み立てインパクトより軽くてトルクもそこそこで使いやすい。また、USB電源なので充電器もいらないので便利

対象商品:
75211875
2020-09-16
用途:
手を添えれない場所、上向きなどネジが落ちやすい場所の作業
不動産業

想像以上に磁力は強力で長めのネジ釘でも落ちない、又ドリルを少々揺らしても落ちない。

対象商品:
75211875
2019-03-29
用途:
電気工事
建設業・工事業

マグネットの強さは程々。ビスの種類にもよりますが、4×50mm程度のタップビスなら十分保持します。

対象商品:
75211884
2021-03-01
用途:
電気工事
杉山通信設備 様 (運輸・通信業)

ビットに磁力があると相殺されて磁力が無くなります。

対象商品:
75211866
2016-08-29
用途:
通常作業

マグネットの力が弱く、外したネジが落ちる。使い物にならず。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます

対象商品:
75211884
2015-12-26
用途:
木造建築現場でのビス締め作業
建設業・工事業

磁力が弱過ぎで2個つけて、やや満足。穴がきつくてビットに通しにくく、手こずる。これを改良されれば、即買いする。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
75211884
2014-06-29
用途:
ドライバービットに取り付けです

本体は磁石みたいですけど
ビットに取り付けても磁気 変わらないでした。
やはり価格 でしょうか ね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする