CRAFT HOUSE 石頭ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75211965 品番 0.9kg
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。
石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。
打撃面が丸と平仕上げを施してあります。

材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 柄長さ(mm)295 焼入硬度44度〜55度 質量(kg)0.9 主な用途ハツリ作業 用途ハツリ作業に。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※頭部と柄にガツツキがないことを確認し、ご使用ください。
※周りに人や物がないことを確認してからご使用ください。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする