与板利器工業
与板利器工業の ハンマー
与板利器工業の 石頭ハンマー
CRAFT HOUSE 石頭ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75211999
品番
1.5kg
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。
石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。
打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
竹
柄長さ(mm)
300
焼入硬度
44度〜55度
質量(kg)
1.5
主な用途
ハツリ作業
用途
ハツリ作業に。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※頭部と柄にガツツキがないことを確認し、ご使用ください。
※周りに人や物がないことを確認してからご使用ください。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。