与板利器工業
与板利器工業の ハンマー
与板利器工業の 両口ハンマー
創一郎 両口玄能
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75212053
品番
モクエ 225g
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
木材などへの釘打ちに最適です。
平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。
40mm以下の釘が打てます。
材質(頭)
炭素鋼S45C
材質(柄部)
天然木
頭質量(g)
225
質量(g)
225
主な用途
木材への釘打ち
用途
木材への釘打ち。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。